曜日別特売

ダウエルピン C型

ダウエルピン C型 - 大喜多ダウエルピン C型 - 大喜多ダウエルピン C型 - 大喜多ダウエルピン C型 - 大喜多ダウエルピン C型 - 大喜多ダウエルピン C型 - 大喜多ダウエルピン C型 - 大喜多ダウエルピン C型 - 大喜多
(6件のレビュー)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。

用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445内容量1個
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。
全104種類を絞り込む
呼び径d
呼び長さL
104種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径d
呼び長さL
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50325527DP-C 3×10310
オープン
17
19(税込)
当日出荷
50325536DP-C 3×12312
オープン
17
19(税込)
当日出荷
50325545DP-C 3×15315
オープン
17
19(税込)
当日出荷
50325554DP-C 3×16316
オープン
17
19(税込)
4日以内出荷
50325563DP-C 3×20320
オープン
18
20(税込)
当日出荷
50325572DP-C 3×25325
オープン
23
25(税込)
当日出荷
50325581DP-C 3×30330
オープン
23
25(税込)
3日以内出荷
50325597DP-C 3×35335
オープン
25
28(税込)
3日以内出荷
50325606DP-C 3×40340
オープン
27
30(税込)
3日以内出荷
50325633DP-C 4×10410
オープン
16
18(税込)
当日出荷
50325642DP-C 4×12412
オープン
16
18(税込)
当日出荷
50325651DP-C 4×15415
オープン
18
20(税込)
当日出荷
50325667DP-C 4×16416
オープン
23
25(税込)
3日以内出荷
50325676DP-C 4×20420
オープン
23
25(税込)
当日出荷
50325685DP-C 4×25425
オープン
27
30(税込)
当日出荷
50325694DP-C 4×30430
オープン
27
30(税込)
当日出荷
50325703DP-C 4×35435
オープン
30
33(税込)
7日以内出荷
50325712DP-C 4×40440
オープン
30
33(税込)
3日以内出荷
50325737DP-C 4×50450
オープン
42
46(税込)
3日以内出荷
50325746DP-C 4×55455
オープン
42
46(税込)
4日以内出荷
50325755DP-C 5×10510
オープン
19
21(税込)
当日出荷
50325764DP-C 5×12512
オープン
20
22(税込)
当日出荷
50325773DP-C 5×15515
オープン
26
29(税込)
当日出荷
50325782DP-C 5×16516
オープン
26
29(税込)
3日以内出荷
50325791DP-C 5×20520
オープン
29
32(税込)
当日出荷
50325807DP-C 5×25525
オープン
27
30(税込)
3日以内出荷
50325816DP-C 5×30530
オープン
31
34(税込)
当日出荷
50325825DP-C 5×35535
オープン
31
34(税込)
3日以内出荷
50325834DP-C 5×40540
オープン
37
41(税込)
4日以内出荷
50325843DP-C 5×45545
オープン
37
41(税込)
3日以内出荷
50325852DP-C 5×50550
オープン
41
45(税込)
3日以内出荷
50325877DP-C 5×60560
オープン
61
67(税込)
4日以内出荷
50325886DP-C 6×16616
オープン
29
32(税込)
当日出荷
50325895DP-C 6×20620
オープン
32
35(税込)
当日出荷
50325904DP-C 6×25625
オープン
35
39(税込)
当日出荷
50325913DP-C 6×30630
オープン
37
41(税込)
当日出荷
50325922DP-C 6×35635
オープン
49
54(税込)
4日以内出荷
50325931DP-C 6×40640
オープン
50
55(税込)
4日以内出荷
50325947DP-C 6×45645
オープン
55
61(税込)
3日以内出荷
50325956DP-C 6×50650
オープン
55
61(税込)
当日出荷
50325974DP-C 6×60660
オープン
62
68(税込)
3日以内出荷
50325983DP-C 6×65665
オープン
61
67(税込)
3日以内出荷
50325992DP-C 6×70670
オープン
61
67(税込)
3日以内出荷
50326001DP-C 8×16816
オープン
39
43(税込)
当日出荷
50326017DP-C 8×20820
オープン
50
55(税込)
当日出荷
50326026DP-C 8×25825
オープン
52
57(税込)
3日以内出荷
50326035DP-C 8×30830
オープン
55
61(税込)
当日出荷
50326044DP-C 8×35835
オープン
63
69(税込)
3日以内出荷
50326053DP-C 8×40840
オープン
62
68(税込)
3日以内出荷
50326062DP-C 8×45845
オープン
63
69(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50326315
2024-05-18
用途: ダボピン
東京化機装置株式会社

普通のピン。自分で作るよりは楽なので購入したが、まあ普通。

1が参考にしています
対象商品 : 50325624
2019-05-07
用途: ピンとしてではなく、短いシャフトとして使用しています。
サイトウ製作所製造業

硬度、精度とも申し分なく使用できています。今までドリルロッドを切り出して使用していましたが手間が省けました。

対象商品 : 50325764
2018-10-11
用途: 治具の製作
製造業

公差も規定通りで位置決めでスライドさせて使いました。
価格も安くて良かったです。

対象商品 : 50325527
2018-08-06
用途: 生産ジグの位置決めに
アスナロウモデル製造業

小型の加工用ジグの位置決めに使っています。大量に使うので手頃な値段でたすかります。

対象商品 : 50325895
2015-10-08
用途: ジグの位置決めピン
エイチアールシー

かなりの精度が保たれ良い品質ですね。大抵は直径プラス寸法が多いのですが、マイナス寸法はたいへん助かります。
継続購入します。

2が参考にしています
対象商品 : 50325624
2013-03-03
用途: マイナスリミットピンゲージ代用の使いきりとして。

許容差: 0~+0.005
許容差: 0~-0.005では?
硬度、質、価格に満足です。

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
0~-0.005へ修正致しました。
今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする