曜日別特売

内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)

内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) - 大喜多内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) - 大喜多

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。

用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。
全43種類を絞り込む
呼び径d
呼び長さL
43種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法S(mm)
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
呼び径d
呼び長さL
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50326561DPS-C 6×206M4×P0.7620
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
50326577DPS-C 6×256M4×P0.7625
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
50326586DPS-C 6×306M4×P0.7630
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
50326595DPS-C 6×406M4×P0.7640
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
50326604DPS-C 6×506M4×P0.7650
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
50326613DPS-C 6×606M4×P0.7660
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
50326622DPS-C 8×207M5×P0.8820
オープン
99
109(税込)
3日以内出荷
50326631DPS-C 8×257M5×P0.8825
オープン
99
109(税込)
3日以内出荷
50326647DPS-C 8×307M5×P0.8830
オープン
99
109(税込)
3日以内出荷
50326656DPS-C 8×407M5×P0.8840
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
50326665DPS-C 8×507M5×P0.8850
オープン
129
142(税込)
3日以内出荷
50326674DPS-C 8×607M5×P0.8860
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
50326683DPS-C 8×707M5×P0.8870
オープン
159
175(税込)
3日以内出荷
50326692DPS-C 8×807M5×P0.8880
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
50326701DPS-C 10×307M5×P0.81030
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
50326717DPS-C 10×407M5×P0.81040
オープン
129
142(税込)
3日以内出荷
50326726DPS-C 10×507M5×P0.81050
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
50326735DPS-C 10×607M5×P0.81060
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
50326744DPS-C 10×707M5×P0.81070
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
50326753DPS-C 10×807M5×P0.81080
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
50326762DPS-C 10×1007M5×P0.810100
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
50326771DPS-C 12×4010M6×P1.01240
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
50326787DPS-C 12×5010M6×P1.01250
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
50326796DPS-C 12×6010M6×P1.01260
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
50326805DPS-C 12×7010M6×P1.01270
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
50326814DPS-C 12×8010M6×P1.01280
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
50326823DPS-C 12×10010M6×P1.012100
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
50326832DPS-C 13×3010M6×P1.01330
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
50326841DPS-C 13×4010M6×P1.01340
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
50326857DPS-C 13×5010M6×P1.01350
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
50326866DPS-C 13×6010M6×P1.01360
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
50326875DPS-C 13×7010M6×P1.01370
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
50326884DPS-C 13×8010M6×P1.01380
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
50326893DPS-C 13×10010M6×P1.013100
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
50326902DPS-C 16×5012M8×P1.251650
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
50326911DPS-C 16×6012M8×P1.251660
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
50326927DPS-C 16×7012M8×P1.251670
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
50326936DPS-C 16×8012M8×P1.251680
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
50326945DPS-C 16×10012M8×P1.2516100
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
50326954DPS-C 20×6015M10×P1.52060
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
50326963DPS-C 20×7015M10×P1.52070
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
50326972DPS-C 20×8015M10×P1.52080
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
50326981DPS-C 20×10015M10×P1.520100
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする