武藤商事
プラリペア PL-80
対応材質
ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニル
アルミニウム
木材(ベニヤ・バルサ材)
石
コンクリート
成分
粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート
セット内容
粉30g、液50mL、付属品
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50327173
PL-80
赤
¥
5,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50327182
PL-80
青
¥
5,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50327191
PL-80
黄
¥
5,040
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プラリペア(補修剤)ニードル法
参考になった
プラリペア(補修剤)補修例
<br />
参考になった
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
<br />
参考になった
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
<br />
参考になった
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
<br />
参考になった
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
<br />
参考になった