武藤商事
プラリペア PK-200
(2件のレビュー)
セット内容
粉100g、液100mL、型取くん、ガラスクロス、付属品
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50327331
PK-200
ホワイト
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50327347
PK-200
ブラック
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50327356
PK-200
クリアー
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
50327365
PK-200
赤
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50327374
PK-200
青
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50327383
PK-200
黄
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プラリペア(補修剤)ニードル法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
プラリペア(補修剤)補修例
この動画は、
1人
が参考にしています。
<br />
参考になった
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
<br />
参考になった
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
<br />
参考になった
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
<br />
参考になった
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
<br />
参考になった