曜日別特売

プラリシート

プラリシート - 武藤商事プラリシート - 武藤商事
(9件のレビュー)
シートサイズ(mm)100×150材質(シート)ガラスクロス、アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量9mL危険物の性状非水溶性内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50327645PS-K1
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プラリペア(補修剤)ニードル法
この動画は、7が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)補修例
この動画は、4が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)ひび割れ補修
この動画は、4が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)部品・部分の補強強化
この動画は、4が参考にしています。
プラリペア(補修剤)ネジ山の再生
この動画は、6が参考にしています。
<br />
プラリペア(補修剤)型取り造形補修
この動画は、5が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50327645
2023-04-01
用途: 燃料タンク、スポイラーの補修に

旧車のガソリンタンクが錆で小さい穴が、、滲み程度でしたが、しっかり補修出来て満足です、
何でも補修出来そうでやりたくなる

対象商品 : 50327645
2022-11-02
用途: 機械メンテナンス

真っ平らな面に使うのには良いかもしれませんがきついアール面には向かないようです。
普通のガラスクロスが安くて使いやすいと感じました。

対象商品 : 50327645
2018-10-15
用途: スーツケースの角の割れ補修
運輸・通信業

シートを角の割れに合わせてカットし、内側に3枚重ね、外側に1枚を張り付けて修理した。完璧な修理方法となった。

対象商品 : 50327645
2018-04-09
用途: プラスチックの補強
自動車・二輪車・自転車関連業

専用の液体を染み込ませてから使うのですが、
使用した時期が冬のため、全然乾かない。
真夏に使えば乾くの早いだろうけど、
使うときの気温を考えて使った方がいい。

対象商品 : 50327645
2017-12-18
用途: 内装パーツ補修
卸売・小売業

シート切断時に表面の粉が落ちてしまうので、細かい補修には使いにくいが、うまく貼りついたあとの強度はすばらしいです

1が参考にしています
対象商品 : 50327645
2017-04-25
用途: バンパーの補修
農・林・水産業

速乾で、修正が、簡単でした。
シートの フィルムが剥がれ易いのが、イマイチでした。

対象商品 : 50327645
2017-01-17
用途: プラスチックタンクの補強

バイクのオイルタンクが経年劣化しているので補強しました。

1が参考にしています
対象商品 : 50327645
2015-11-22
用途: オートバイのサイドカバー補修

硬化後の強度は十分です 二枚重ねにすればヒビが動くことはまずありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする