曜日別特売

スチール保管庫(ガラス戸)

スチール保管庫(ガラス戸) - アズワンスチール保管庫(ガラス戸) - アズワンスチール保管庫(ガラス戸) - アズワンスチール保管庫(ガラス戸) - アズワンスチール保管庫(ガラス戸) - アズワンスチール保管庫(ガラス戸) - アズワン
材質スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上段のガラス戸のみの商品となります。(下段のスチール戸、最下段のベースは別売り)※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50327724G-33SG棚板×2、鍵880×400×8802
58,100
58,000
63,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50327733G-63SG棚板×4(左右×各2枚)、鍵1760×400×8804(左右×各2)
111,100
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50327742G-36SG棚板×4、鍵880×400×17904
108,200
107,200
117,920(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※G-335SG+G-335SS+335Bセット例50327751G-335SG棚板×2、鍵880×515×8802
71,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※G-635SG+G-635SS+635Bセット例50327767G-635SG棚板×4(左右×各2枚)、鍵1760×515×8804(左右×各2)
132,300
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50327776G-36G5棚板×4、鍵880×515×17904
130,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする