サンコーテクノ
オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)
(1件のレビュー)
有効長(mm)
150
シャンク径(mm)
Φ10
仕様
センタードリル/CD-10.0×200使用
適合機種
軽量ハンマードリル(回転モード)
セット内容
センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク
材質
刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)
被削材
ALCパネル・石膏ボード
シャンク
SDSplus
刃厚(mm)
2
シャンクNo.
RV-LS-SDS
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48870464
LA-100-SDS
100
100
¥
17,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48870473
LA-110-SDS
110
110
¥
18,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48870482
LA-120-SDS
120
120
¥
19,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48870491
LA-160-SDS
160
160
¥
36,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48870507
LA-50-SDS
50
50
¥
12,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48870516
LA-65-SDS
65
65
¥
13,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48870525
LA-70-SDS
70
70
¥
14,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
48870534
LA-80-SDS
80
80
¥
15,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください