TRUSCO
六角軸充電ドライバービット(6.35六角軸) セット
6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。
シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途
被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど
適合機種
充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)
材質
刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク
六角軸(6.35mm)
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48911274
T6CD-34-3P
3.4
45
90
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
48911292
T6CD-35-3P
3.5
45
90
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
48911317
T6CD-43-3P
4.3
50
95
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください