日本緑十字社
英文字入りサイン標識
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
質量(g)
190
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51399187
GB-201
安全靴着用
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
51399205
GB-202
ヘルメット着用
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
51399223
GB-203
保護メガネ着用
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
51399241
GB-204
安全帯着用
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51399284
GB-207
立入禁止
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
51399302
GB-208
マスク着用
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51399327
GB-209
高電圧
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51399345
GB-210
火気厳禁
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51399381
GB-212
整理整頓
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51399406
GB-213
喫煙場所
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51399424
GB-214
頭上注意
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51399442
GB-215
足元注意
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
51399783
GB-219
開放厳禁
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51399801
GB-220
自動運転中
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51399826
GB-221
指差呼称
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51399862
GB-223
回転注意
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
51399887
GB-224
はさまれ注意
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
51399905
GB-225
火傷注意
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51399923
GB-226
指づめ注意
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51399941
GB-227
高温危険
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
51399966
GB-228
まき込まれ注意
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51399266
GB-206
消火器
¥
2,000
取扱い終了
51399363
GB-211
安全第一
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
51399467
GB-216
注意!
¥
2,000
取扱い終了
51399485
GB-217
手袋禁止
¥
2,000
取扱い終了
51399765
GB-218
通行禁止
¥
2,000
取扱い終了
51399844
GB-222
切断注意
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください