曜日別特売

JIS安全標識(禁止・防火)(タテ)

JIS安全標識(禁止・防火)(タテ) - 日本緑十字社JIS安全標識(禁止・防火)(タテ) - 日本緑十字社JIS安全標識(禁止・防火)(タテ) - 日本緑十字社JIS安全標識(禁止・防火)(タテ) - 日本緑十字社JIS安全標識(禁止・防火)(タテ) - 日本緑十字社JIS安全標識(禁止・防火)(タテ) - 日本緑十字社JIS安全標識(禁止・防火)(タテ) - 日本緑十字社JIS安全標識(禁止・防火)(タテ) - 日本緑十字社
取付方式穴4材質硬質エンビ仕様Φ3mm穴×4厚さ(mm)1内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51402863JA-101L工事中立入禁止123-5608450×300190391101
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
51402872JA-101S工事中立入禁止113-8668300×22595393101
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51402881JA-102L作業中立入禁止113-7995450×300190391102
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
51402897JA-102S作業中立入禁止113-8661300×22595393102
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51402906JA-103L係員以外立入禁止824-8221450×300190391103
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51402915JA-103S係員以外立入禁止824-8227300×22595393103
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
51402924JA-104L危険立入禁止824-8222450×300190391104
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51402933JA-104S危険立入禁止824-8228300×22595393104
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
51402942JA-105L危険係員以外入るな113-8401450×300190391105
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
51402951JA-105S危険係員以外入るな106-6313300×22595393105
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
51403021JA-109L危険のぼるな113-7991450×300190391109
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51403037JA-109S危険のぼるな123-7135300×22595393109
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51403055JA-110L危険手をふれるな113-8187450×300190391110
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
51403064JA-110S危険手をふれるな113-8914300×22595393110
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51403073JA-111L危険火気厳禁123-5635450×300190391111
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
51403082JA-111S危険火気厳禁113-7956300×22595393111
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
51402967JA-106L注意係員以外入るな113-8833450×300190391106
1,200
取扱い終了
51402976JA-106S注意係員以外入るな113-8825300×22595393106
800
取扱い終了
51402985JA-107L-113-8464450×300190391107
1,200
取扱い終了
51402994JA-107S-113-7985300×22595393107
800
取扱い終了
51403003JA-108L-113-8915450×300190391108
1,200
取扱い終了
51403012JA-108S-113-8913300×22595393108
800
取扱い終了
51403091JA-112L-113-8247450×300190391112
1,200
取扱い終了
51403107JA-112S-113-8244300×22595393112
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする