日本緑十字社
JIS安全標識(警告)
取付方式
穴3
材質
硬質エンビ
仕様
Φ3mm穴×3
厚さ(mm)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51403764
JA-201S
113-8403
300×300
40
393201
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
51403746
JA-201L
113-8463
450×450
60
391201
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51403807
JA-202S
113-8140
225×225
30
393202
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
51403782
JA-202L
113-8152
300×300
40
391202
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください