曜日別特売

JIS安全標識(警告)(タテ)

JIS安全標識(警告)(タテ) - 日本緑十字社JIS安全標識(警告)(タテ) - 日本緑十字社JIS安全標識(警告)(タテ) - 日本緑十字社JIS安全標識(警告)(タテ) - 日本緑十字社JIS安全標識(警告)(タテ) - 日本緑十字社JIS安全標識(警告)(タテ) - 日本緑十字社JIS安全標識(警告)(タテ) - 日本緑十字社JIS安全標識(警告)(タテ) - 日本緑十字社
(2件のレビュー)
仕様Φ3mm穴×4材質硬質エンビ厚さ(mm)1取付方式穴4内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51403825JA-203L危険高電圧391203
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51403843JA-203S危険高電圧393203
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
51403861JA-204L危険高圧送電中391204
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51403886JA-204S危険高圧送電中393204
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
51403904JA-205L危険特高圧391205
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51404114JA-205S危険特高圧393205
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
51404132JA-206L危険送電中391206
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
51404157JA-206S危険送電中393206
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
51404175JA-207L危険充電中391207
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51404193JA-207S危険充電中393207
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
51404202JA-208L-391208
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51404211JA-208S-393208
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
51404227JA-209L注意作業中391209
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
51404236JA-209S注意作業中393209
1,050
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
51404245JA-210L注意酸素欠乏391210
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51404254JA-210S注意酸素欠乏393210
1,050
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
51404297JA-212S危険作業中393212
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
51404306JA-213L-391213
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
51404315JA-213S-393213
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
51404324JA-214L昇降注意391214
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51404333JA-214S昇降注意393214
1,050
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
51404342JA-215L足元注意391215
1,540
1,498
1,648(税込)
30日以内出荷
返品不可
51404351JA-215S足元注意393215
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51404367JA-216L開口部注意391216
1,540
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
51404376JA-216S開口部注意393216
1,050
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
51404385JA-217Lスリップ注意391217
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51404394JA-217Sスリップ注意393217
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
51404403JA-218L頭上注意391218
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
51404412JA-218S頭上注意393218
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51404263JA-211L危険工事中391211
1,200
取扱い終了
51404272JA-211S危険工事中393211
800
取扱い終了
51404281JA-212L危険作業中391212
1,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51403825
2024-08-05
用途: 危険表示

うっかりして背面の保護シートを剥がし忘れてしまいました。結構きれいにくっついてます。

対象商品 : 51403825
2018-04-12
用途: 屋外キュービクル既設標識が薄くなったので張り替えました
製造業

屋外に掲示した場合紫外線で徐々に見えづらくなるので改善できないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする