曜日別特売

JIS安全標識(方向)(ヨコ)

JIS安全標識(方向)(ヨコ) - 日本緑十字社JIS安全標識(方向)(ヨコ) - 日本緑十字社JIS安全標識(方向)(ヨコ) - 日本緑十字社JIS安全標識(方向)(ヨコ) - 日本緑十字社JIS安全標識(方向)(ヨコ) - 日本緑十字社JIS安全標識(方向)(ヨコ) - 日本緑十字社JIS安全標識(方向)(ヨコ) - 日本緑十字社JIS安全標識(方向)(ヨコ) - 日本緑十字社

最新のJIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

仕様Φ3mm穴×4材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300質量(g)95取付方式穴4内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51406074JA-401非常口392401
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51406092JA-402安全通路392402
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
51406117JA-403洗眼器392403
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
51406135JA-404392404
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51406144JA-405消火器392405
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
51406153JA-406消火栓392406
1,050
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
51406162JA-407非常口392407
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
51406171JA-408安全通路392408
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
51406187JA-409洗眼器392409
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
51406196JA-410392410
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
51406205JA-411消火器392411
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51406214JA-412消火栓392412
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする