ミツトモ
木工用ホールソー マンドレル
刃径(Φmm)
5
全長(mm)
91.5
適合材
ベニヤ・コンパネ・木材
適合
26908用
トラスコ品番
403-5488
種別
マンドレル
質量(g)
30
軸の形状
六角軸
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49025715
26908/1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください