ミツトモ
木工用ホールソー ドリル
(1件のレビュー)
刃径(Φmm)
5
全長(mm)
60
適合材
ベニヤ・コンパネ・木材
適合
26908用
トラスコ品番
403-5496
種別
ドリル
質量(g)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49025724
26908/2
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください