BIG DAISHOWA
チャックアーバー
仕様
●適合本体サイズ:Φ20●ジャコブステーパNo.:JT6
種類
Cコレット
寸法L(mm)
52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50414691
C20-JT6
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください