SLS40型

SLS40型 - BIG DAISHOWASLS40型 - BIG DAISHOWA
寸法L(mm)68外径D(Φmm)40外径D2(Φmm)49.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
内径d(Φmm)
外径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50427316SLS40-NBS13-1001002.5~1335
27,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50427325SLS40-NBS13-30302.5~1335
20,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50427334SLS40-NBS13-60602.5~1335
23,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50427343SLS40-NBS20-1001002.5~2046
38,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50427352SLS40-NBS20-30302.5~2046
29,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50427361SLS40-NBS20-60602.5~2046
35,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする