ニューベビーチャック BTシャンク

ニューベビーチャック BTシャンク - BIG DAISHOWA
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全16種類を絞り込む
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
内径d(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50426241BT40-NBS6-1651.4165128200.25~6
34,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426257BT40-NBS6-2001.5200158200.25~6
36,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426284BT40-NBS8-1651.4165128250.5~8
35,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426293BT40-NBS8-2001.5200158250.5~8
37,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426302BT40-NBS10-1651.7165128301.5~10
36,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426311BT40-NBS10-2001.9200163301.5~10
38,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426327BT40-NBS13-1651.9165128352.5~13
36,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426336BT40-NBS13-2002.2200163352.5~13
38,600
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426345BT40-NBS16-1652.2165103422.5~16
38,600
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426354BT40-NBS16-2002.6200165422.5~16
40,600
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426363BT40-NBS20-1652.5165132462.5~20
40,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426372BT40-NBS20-2003200167462.5~20
42,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50426223BT40-NBS6-601.16023200.25~6
29,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50426232BT40-NBS6-901.29053200.25~6
29,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50426266BT40-NBS8-601.16023250.5~8
29,800
取扱い終了
50426275BT40-NBS8-901.29053250.5~8
30,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする