ビックプラスフェースミルアーバH型

ビックプラスフェースミルアーバH型 - BIG DAISHOWAビックプラスフェースミルアーバH型 - BIG DAISHOWA
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法H(mm)
G
寸法L1(mm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50416825BBT40-FMH16-37-401個1.1-M816BBT40
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416274BBT40-FMH22-47-451個1.3-M1018BBT40
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416843BBT40-FMH27-60-451個1.5-M1220BBT40
18,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416283BBT40-FMH22-47-601個1.5-M1018BBT40
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416852BBT40-FMH27-60-601個1.8-M1220BBT40
18,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416292BBT40-FMH22-47-901個1.9-M1018BBT40
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416861BBT40-FMH27-60-901個2.5-M1220BBT40
19,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416301BBT40-FMH22-47-1501個2.7-M1018BBT40
22,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416877BBT40-FMH32-96-601個2.4-M1622BBT40
27,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416317BBT40-FMH22-60-451個1.5-M1018BBT40
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416326BBT40-FMH22-60-601個1.8-M1018BBT40
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416335BBT40-FMH22-60-901個2.5-M1018BBT40
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416344BBT40-FMH25.4-70-601個2-M1222BBT40
19,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416353BBT40-FMH25.4-70-901個2.7-M1222BBT40
20,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416362BBT40-FMH25.4-70-1051個3.1-M1222BBT40
23,700
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416371BBT40-FMH31.75-76-601個2.2-M1630BBT40
20,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416387BBT40-FMH31.75-76-901個2.9-M1630BBT40
22,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416396BBT40-FMH31.75-96-601個2.5-M1630BBT40
27,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
01437433HSK-A 63-TSL25- 901本1.456M16-HSK
26,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
01437668HSK-A 63-TSL32-1051本260M16-HSK
26,900
26,880
29,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
01437677HSK-A 63-TSL16- 901本1.548M10-HSK
24,900
24,880
27,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
01437686HSK-A 63-TSL20- 901本1.450M10-HSK
24,900
24,880
27,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする