BIG DAISHOWA
ビックプラスフェースミルアーバH型
シャンク
BBT30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
G
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50416256
BBT30-FMH22-47-45
0.73
M10
18
47
5
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416265
BBT30-FMH27-60-45
0.91
M12
20
60
6
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50416834
BBT30-FMH16-37-35
0.52
M8
16
37
5
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください