曜日別特売

メガマイクロチャック用コレット

メガマイクロチャック用コレット - BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレット - BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレット - BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレット - BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレット - BIG DAISHOWA
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全124種類を絞り込む
全長(mm)
把握径(Φmm)
把握範囲(mm)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
適合本体
全長(mm)
外径(Φmm)
把握径(Φmm)
把握範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50430563NBC4S-1.0MEGA4S22.57.41.01.05~1.15
9,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430572NBC4S-1.5MEGA4S22.57.41.51.55~1.65
9,300
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430581NBC4S-2.0MEGA4S22.57.421.95~2.05
9,300
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430597NBC4S-2.5MEGA4S22.57.42.52.45~2.55
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430606NBC4S-3.0MEGA4S22.57.432.95~3.05
6,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430615NBC4S-3.5MEGA4S22.57.43.53.55~3.65
6,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430624NBC4S-4.0MEGA4S22.57.443.95~4.05
6,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50430633NBC6S-1.0MEGA6S24.59.41.01.05~1.15
9,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430642NBC6S-1.5MEGA6S24.59.41.51.55~1.65
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430651NBC6S-2.0MEGA6S24.59.421.95~2.05
8,800
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430667NBC6S-2.5MEGA6S24.59.42.52.45~2.55
8,300
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430676NBC6S-3.0MEGA6S24.59.43.02.95~3.05
5,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430685NBC6S-3.5MEGA6S24.59.43.53.55~3.65
5,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430694NBC6S-4.0MEGA6S24.59.443.95~4.05
5,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430703NBC6S-4.5MEGA6S24.59.44.54.45~4.55
5,800
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430712NBC6S-5.0MEGA6S24.59.454.95~5.05
5,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430721NBC6S-5.5MEGA6S24.59.45.55.45~5.55
5,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
50430737NBC6S-6.0AAMEGA6S24.59.465.95~6.05
5,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
50430746NBC4S-0.6MEGA4S22.57.40.60.55~0.65
14,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430755NBC4S-0.7MEGA4S22.57.40.70.65~0.75
9,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430764NBC4S-0.8MEGA4S22.57.40.80.75~0.85
9,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430773NBC4S-0.9MEGA4S22.57.40.90.85~0.95
9,800
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430782NBC4S-1.1MEGA4S22.57.41.11.05~1.15
9,300
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430791NBC4S-1.2MEGA4S22.57.41.21.15~1.25
9,300
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430807NBC4S-1.3MEGA4S22.57.41.31.25~1.35
9,300
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430816NBC4S-1.4MEGA4S22.57.41.41.35~1.45
9,300
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430825NBC4S-1.6MEGA4S22.57.41.61.55~1.65
9,300
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430834NBC4S-1.7MEGA4S22.57.41.71.65~1.75
9,300
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430843NBC4S-1.8MEGA4S22.57.41.81.75~1.85
9,300
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430852NBC4S-1.9MEGA4S22.57.41.91.85~1.95
9,300
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430861NBC4S-2.1MEGA4S22.57.42.12.05~2.15
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430877NBC4S-2.2MEGA4S22.57.42.22.15~2.25
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430886NBC4S-2.3MEGA4S22.57.42.32.25~2.35
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430895NBC4S-2.4MEGA4S22.57.42.42.35~2.45
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430913NBC4S-2.7MEGA4S22.57.42.72.65~2.75
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430922NBC4S-2.8MEGA4S22.57.42.82.75~2.85
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430931NBC4S-2.9MEGA4S22.57.42.92.85~2.95
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430947NBC4S-3.1MEGA4S22.57.43.13.05~3.15
6,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430956NBC4S-3.2MEGA4S22.57.43.23.15~3.25
6,700
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430965NBC4S-3.3MEGA4S22.57.43.33.25~3.35
6,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430974NBC4S-3.4MEGA4S22.57.43.43.35~3.45
6,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430983NBC4S-3.6MEGA4S22.57.43.63.55~3.65
6,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
50430992NBC4S-3.7MEGA4S22.57.43.73.65~3.75
6,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
50431001NBC4S-3.8MEGA4S22.57.43.83.75~3.85
6,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
50431017NBC4S-3.9MEGA4S22.57.43.93.85~3.95
6,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
50431026NBC6S-0.6MEGA6S24.59.40.60.55~0.65
14,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50431035NBC6S-0.7MEGA6S24.59.40.70.65~0.75
9,300
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
50431044NBC6S-0.8MEGA6S24.59.40.80.75~0.85
9,300
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
50431053NBC6S-0.9MEGA6S24.59.40.90.85~0.95
9,300
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
50431062NBC6S-1.1MEGA6S24.59.41.11.05~1.15
8,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする