BIG DAISHOWA
マイクロチャック用メガナット
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
外径D(Φmm)
外径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50431805
MGN3S
MEGA3S
13
11
10
10.3
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50431814
MGN4S
MEGA4S
14.5
12
12
12.3
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
50431823
MGN6S
MEGA6S
17
14.5
14
14.3
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください