曜日別特売

メガマイクロチャック ストレートシャンクタイプ

メガマイクロチャック ストレートシャンクタイプ - BIG DAISHOWAメガマイクロチャック ストレートシャンクタイプ - BIG DAISHOWAメガマイクロチャック ストレートシャンクタイプ - BIG DAISHOWA
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
G
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50439724ST10-MEGA3S-1200.06120M4 P0.7100.45~3.25
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439733ST12-MEGA4S-1300.11130M5 P0.8120.45~4.05
10,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
50439742ST12-MEGA4S-1600.13160M5 P0.8120.45~4.05
11,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439751ST14-MEGA6S-1600.18160M7 P0.75140.45~6.05
11,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
50439767ST14-MEGA6S-2000.21200M7 P0.75140.45~6.05
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする