曜日別特売

ねじ切り用チップ BXCタイプ

ねじ切り用チップ BXCタイプ - カーメックス

BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。

材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60内容量1パック(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ピッチ(mm)
チップサイズ
内接円(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4900459306IR0.5ISOBXC403-3698150.565/32
33,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900460206IR0.75ISOBXC403-3701150.7565/32
33,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900461106IR1.0ISOBXC403-371015165/32
26,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900462706IR1.25ISOBXC403-3728151.2565/32
26,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
4900463608IR0.5ISOBXC403-3795200.583/16
33,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900464508IR0.75ISOBXC403-3809200.7583/16
33,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900465408IR1.0ISOBXC403-381720183/16
26,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900466308IR1.25ISOBXC403-3825201.2583/16
26,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900467208IR1.5ISOBXC403-3833201.583/16
26,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900468108IR1.75ISOBXC403-3841201.7583/16
26,400
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする