曜日別特売

バンドソー (コイルハイスバイネタル)

バンドソー (コイルハイスバイネタル) - ニコテックバンドソー (コイルハイスバイネタル) - ニコテックバンドソー (コイルハイスバイネタル) - ニコテックバンドソー (コイルハイスバイネタル) - ニコテックバンドソー (コイルハイスバイネタル) - ニコテックバンドソー (コイルハイスバイネタル) - ニコテックバンドソー (コイルハイスバイネタル) - ニコテックバンドソー (コイルハイスバイネタル) - ニコテック
(1件のレビュー)

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。

用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。内容量1個
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50455036CBM 3X14X0.64 16M0.64314
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455045CBM 3X18X0.64 16M0.64318
25,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50455054CBM 4X10X0.64 16M0.64410
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455063CBM 4X12X0.64 16M0.64412
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455081CBM 4X18X0.64 16M0.64418
25,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
50455097CBM 5X 8X0.64 16M0.6458
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50455106CBM 5X10X0.64 16M0.64510
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50455115CBM 5X12X0.64 16M0.64512
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455142CBM 6X 8X0.64 16M0.6468
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50455151CBM 6X10X0.64 16M0.64610
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50455176CBM 6X14X0.64 16M0.64614
25,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
50455194CBM 8X 8X0.64 16M0.6488
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50455203CBM 8X10X0.64 16M0.64810
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455212CBM 8X12X0.64 16M0.64812
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50455237CBM 8X18X0.64 16M0.64818
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50455246CBM 10X 6X0.64 16M0.64106
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455255CBM 10X 8X0.64 16M0.64108
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50455264CBM 10X10X0.64 16M0.641010
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50455291CBM 10X18X0.64 16M0.641018
25,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
50455307CBM 13X 8X0.64 16M0.64138
28,130
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
50455316CBM 13X10X0.64 16M0.641310
28,130
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455325CBM 13X12X0.64 16M0.641312
28,130
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455343CBM 13X18X0.64 16M0.641318
28,130
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455352CBM 3X14X0.64 30M0.64314
44,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455361CBM 3X18X0.64 30M0.64318
44,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455377CBM 4X12X0.64 30M0.64412
44,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50455386CBM 4X14X0.64 30M0.64414
44,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50455395CBM 4X18X0.64 30M0.64418
44,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50455404CBM 5X 8X0.64 30M0.6458
44,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50455413CBM 5X10X0.64 30M0.64510
44,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50455422CBM 5X12X0.64 30M0.64512
44,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50455431CBM 5X14X0.64 30M0.64514
44,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455447CBM 5X18X0.64 30M0.64518
44,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455456CBM 6X 8X0.64 30M0.6468
44,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50455465CBM 6X10X0.64 30M0.64610
44,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455474CBM 6X12X0.64 30M0.64612
44,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455483CBM 6X14X0.64 30M0.64614
44,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455492CBM 6X18X0.64 30M0.64618
44,100
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455501CBM 8X 8X0.64 30M0.6488
44,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50455517CBM 8X10X0.64 30M0.64810
44,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455526CBM 8X12X0.64 30M0.64812
44,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455535CBM 8X14X0.64 30M0.64814
44,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455544CBM 8X18X0.64 30M0.64818
44,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50455553CBM 10X 6X0.64 30M0.64106
44,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50455562CBM 10X 8X0.64 30M0.64108
44,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455571CBM 10X10X0.64 30M0.641010
44,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455587CBM 10X12X0.64 30M0.641012
44,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455596CBM 10X14X0.64 30M0.641014
44,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50455605CBM 10X18X0.64 30M0.641018
44,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50455614CBM 13X 8X0.64 30M0.64138
50,560
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50455343
2021-01-05
用途: SUS材の切断
サービス業

高額で手が出しにくいバイメタルですが高額だけに良く切れて耐久性が比べ物になりません。
通常のコイルに比べて半分程度の長さで価格は倍以上ですから4倍以上の価格となるわけで、4倍以上の耐久性が有るかと疑問でしたが同一の材料をカットして比べた結果6倍を超えて切れ味は然程落ちた感じがしません。
何本も繋ぐ手間も含めて結果的にコストパフォーマンスに優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする