曜日別特売

バンドソー (コイルハイフレックス)

バンドソー (コイルハイフレックス) - ニコテックバンドソー (コイルハイフレックス) - ニコテックバンドソー (コイルハイフレックス) - ニコテックバンドソー (コイルハイフレックス) - ニコテックバンドソー (コイルハイフレックス) - ニコテックバンドソー (コイルハイフレックス) - ニコテック
(9件のレビュー)

合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。

用途アルミ、軟鉄などの切削。
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
厚さ(mm)
幅(mm)
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
185538336×10T×0.64(30M)1巻300.64610
20,560
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
185538426×12T×0.64(30M)1巻300.64612
20,560
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
185538586×14T×0.64(30M)1巻300.64614
20,560
19,900
21,890(税込)
当日出荷
185538676×18T×0.64(30M)1巻300.64618
20,560
18,900
20,790(税込)
当日出荷
185538768×14T×0.64(30M)1巻300.64814
20,560
19,900
21,890(税込)
当日出荷
185538858×24T×0.64(30M)1巻300.64824
20,560
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
1855389410×14T×0.64(30M)1巻300.641014
20,560
18,900
20,790(税込)
当日出荷
1855390310×18T×0.64(30M)1巻300.641018
20,560
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
返品不可
50454354CHF 5X12X0.64 30M1個-0.64512
20,560
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
50454406CHF 6X 6X0.64 30M1個-0.6466
20,560
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
50454415CHF 6X 8X0.64 30M1個-0.6468
20,560
19,900
21,890(税込)
当日出荷
50454467CHF 6X24X0.64 30M1個-0.64624
20,560
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
50454476CHF 8X 6 X0.64 30M1個-0.6486
20,560
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
50454485CHF 8X 8 X0.64 30M1個-0.6488
20,560
19,900
21,890(税込)
当日出荷
50454503CHF 8X12 X0.64 30M1個-0.64812
20,560
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
50454521CHF 8X18 X0.64 30M1個-0.64818
20,560
19,900
21,890(税込)
当日出荷
50454546CHF 10X 4 X0.64 30M1個-0.64104
20,560
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
50454555CHF 10X 6 X0.64 30M1個-0.64106
20,560
19,900
21,890(税込)
10日以内出荷
返品不可
50454564CHF 10X 8 X0.64 30M1個-0.64108
20,560
19,900
21,890(税込)
当日出荷
50454616CHF 10X24 X0.64 30M1個-0.641024
20,560
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
50454625CHF 10X32 X0.64 30M1個-0.641032
20,560
19,900
21,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
50454634CHF 13X 4 X0.64 30M1個-0.64134
21,820
20,900
22,990(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
50454643CHF 13X 6 X0.64 30M1個-0.64136
21,820
20,900
22,990(税込)
当日出荷
50454652CHF 13X 8 X0.64 30M1個-0.64138
21,820
20,900
22,990(税込)
当日出荷
50454661CHF 13X10 X0.64 30M1個-0.641310
21,820
20,900
22,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
50454677CHF 13X12 X0.64 30M1個-0.641312
21,820
20,900
22,990(税込)
当日出荷
50454686CHF 13X14 X0.64 30M1個-0.641314
21,820
20,900
22,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
50454695CHF 13X18 X0.64 30M1個-0.641318
21,820
20,900
22,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
50454713CHF 16X 6 X0.82 30M1個-0.82166
25,150
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
50454722CHF 16X 8 X0.82 30M1個-0.82168
25,150
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
50454765CHF 19X 4 X0.82 30M1個-0.82194
27,910
27,900
30,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
50454774CHF 19X 6 X0.82 30M1個-0.82196
27,910
27,900
30,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
50454783CHF 19X 8 X0.82 30M1個-0.82198
27,910
27,900
30,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
50454792CHF 19X10 X0.82 30M1個-0.821910
27,910
27,900
30,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
50454817CHF 25X 4 X0.9 30M1個-0.9254
31,260
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
185538063×24T×0.64(30M)1巻300.64324
20,560
取扱い終了
代替品有
185538155×14T×0.64(30M)1巻300.64514
20,560
取扱い終了
代替品有
185538245×18T×0.64(30M)1巻300.64518
11,170
取扱い終了
代替品有
50454275CHF 2X18X0.64 30M1個-0.64218
21,820
取扱い終了
代替品有
50454293CHF 2X32X0.64 30M1個-0.64232
21,820
取扱い終了
代替品有
50454302CHF 3X14X0.64 30M1個-0.64314
20,560
取扱い終了
代替品有
50454311CHF 3X18X0.64 30M1個-0.64318
20,560
取扱い終了
代替品有
50454336CHF 3X32X0.64 30M1個-0.64332
20,560
取扱い終了
代替品有
50454345CHF 5X10X0.64 30M1個-0.64510
20,560
取扱い終了
代替品有
50454381CHF 5X24X0.64 30M1個-0.64524
11,170
取扱い終了
代替品有
50454424CHF 6X10X0.64 30M1個-0.64610
11,170
取扱い終了
代替品有
50454433CHF 6X12X0.64 30M1個-0.64612
11,170
取扱い終了
代替品有
50454442CHF 6X14X0.64 30M1個-0.64614
11,170
取扱い終了
代替品有
50454451CHF 6X18X0.64 30M1個-0.64618
11,170
取扱い終了
代替品有
50454494CHF 8X10 X0.64 30M1個-0.64810
20,560
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
185538063×24T×0.64(30M)50455045CBM 3X18X0.64 16M3×24T×0.64(30M) バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテック 50455045バンドソー (コイルハイスバイネタル)ニコテック1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
185538155×14T×0.64(30M)04587843C-BM 5×14T 0.645×14T×0.64(30M) バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル) ニコテック 04587843バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)ニコテック1巻
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
185538245×18T×0.64(30M)04587931C-HF 5×18T 0.645×18T×0.64(30M) バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテック 04587931バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)ニコテック1巻
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
50454275CHF 2X18X0.64 30M50455045CBM 3X18X0.64 16MCHF 2X18X0.64   30M バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテック 50455045バンドソー (コイルハイスバイネタル)ニコテック1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50454293CHF 2X32X0.64 30M50455045CBM 3X18X0.64 16MCHF 2X32X0.64   30M バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテック 50455045バンドソー (コイルハイスバイネタル)ニコテック1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50454302CHF 3X14X0.64 30M50455036CBM 3X14X0.64 16MCHF 3X14X0.64   30M バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテック 50455036バンドソー (コイルハイスバイネタル)ニコテック1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50454311CHF 3X18X0.64 30M50455045CBM 3X18X0.64 16MCHF 3X18X0.64   30M バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテック 50455045バンドソー (コイルハイスバイネタル)ニコテック1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50454336CHF 3X32X0.64 30M50455045CBM 3X18X0.64 16MCHF 3X32X0.64   30M バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテック 50455045バンドソー (コイルハイスバイネタル)ニコテック1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50454345CHF 5X10X0.64 30M50455106CBM 5X10X0.64 16M画像準備中バンドソー (コイルハイスバイネタル)ニコテック1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50454381CHF 5X24X0.64 30M04587965C-HF 5×24T 0.64CHF 5X24X0.64   30M バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテック 04587965バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)ニコテック1巻
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
50454424CHF 6X10X0.64 30M185538336×10T×0.64(30M)CHF 6X10X0.64   30M バンドソー (コイルハイフレックス) ニコテック 18553833バンドソー (コイルハイフレックス)ニコテック1巻
19,900
税込21,890
注文コードが変更になりました
50454433CHF 6X12X0.64 30M185538426×12T×0.64(30M)CHF 6X12X0.64   30M バンドソー (コイルハイフレックス) ニコテック 18553842バンドソー (コイルハイフレックス)ニコテック1巻
18,900
税込20,790
注文コードが変更になりました
50454442CHF 6X14X0.64 30M185538586×14T×0.64(30M)CHF 6X14X0.64   30M バンドソー (コイルハイフレックス) ニコテック 18553858バンドソー (コイルハイフレックス)ニコテック1巻
19,900
税込21,890
注文コードが変更になりました
50454451CHF 6X18X0.64 30M185538676×18T×0.64(30M)CHF 6X18X0.64   30M バンドソー (コイルハイフレックス) ニコテック 18553867バンドソー (コイルハイフレックス)ニコテック1巻
18,900
税込20,790
注文コードが変更になりました
50454494CHF 8X10 X0.64 30M04588507C-HF 8×10T 0.64CHF 8X10 X0.64  30M バンドソーブレード ハイフレックス(コイル) ニコテック 04588507バンドソーブレード ハイフレックス(コイル)ニコテック1巻
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-10
用途: 母材切断
SNコーポレーション製造業

いつも愛用しています。
材質問わずなんでも切ってしまいます。
歯が欠けなければ交換しなくてもが長持ちしているので問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 50454293
2020-12-15
用途: パーツ切り出し
有限会社惠工房製造業

真鍮材や黒檀等の硬い木材のパーツ切り出しに長年愛用してます。
細かい取り回しも出来るので助かります。
切れ味の持ちがもう少しあると助かります。

対象商品 : 50454521
2020-08-03
用途: 部品加工時

そろそろなくなりそうですのでリピート購入予定。改善点は特にありません。

対象商品 : 18553858
2018-11-04
用途: ゴムフェンダー切断に使用
製造業

当社製品の緩衝材としてゴムフェンダーを使用しており、装着切断に使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 50454853
2016-04-20
用途: 鉄材料の切断

刃持ちが良い

対象商品 : 50454275
2015-01-17
用途: 型材の切断

鋸刃がほそいので細かい部分まで加工べきる。耐久力もあるので大変使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 50454311
2016-01-29
用途: 商品説明が間違っています
建設業・工事業

商品説明に工具鋼、SUSに対応しているように書かれていますが、メーカーの最新ブレードカタログではこの商品は工具鋼、SUS共に使用不可になっています。SUSや工具鋼使用を目的とした人が間違って購入されるといけないので訂正したほうが良いかと思います。
ちなみに、自分はSUS切断が目的でそのことに気がついて、バイメタル製の方を購入しました。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。商品情報修正致します。貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 50454923
2016-05-06
用途: 金属プレートの切断時
製造業

全くの粗悪品でバンドソーにつないで回すと簡単に切れてしまう。刃そのものも曲げると簡単に折れてしまいコシというものが全くない。
使用出来ないため廃棄しました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする