曜日別特売

ねじ切り用チップ(ウイットねじ) BMAタイプ

ねじ切り用チップ(ウイットねじ) BMAタイプ - カーメックス

BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。

材質超微粒子超硬質量(g)52ねじの種類ウィットねじ/管用平行ねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)55チップサイズ16内接円(inch)3/8内容量1パック(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4900554616IR24WBMA403-486424山
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900551216IR19WBMA403-481320山
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900550316IR18WBMA403-479119山
24,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4900548516IR16WBMA403-477518山
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900546716IR14WBMA403-475914山
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900544216IR12WBMA403-471612山
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900542416IR11WBMA403-469411山
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900541516ER28WBMA403-449028山
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900540616ER24WBMA403-447324山
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900538116ER20WBMA403-445720山
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900536316ER19WBMA403-441419山
24,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900535416ER18WBMA403-439218山
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900532716ER14WBMA403-435014山
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
4900530216ER12WBMA403-431712山
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900528416ER11WBMA403-429511山
24,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする