カーメックス
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質
超微粒子超硬
ねじの種類
NPT/米国式管用テーパーねじ
表面処理
BXC(TiNコート)
ねじ山角度(°)
60
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
山数
チップサイズ
内接円(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49005555
06IR27NPTBXC
403-3744
15
27山
6
5/32
¥
26,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49005564
06IR27NPTFBXC
403-3752
15
27山
6
5/32
¥
30,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49005625
08IR27NPTBXC
403-3914
20
27山
8
3/16
¥
26,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49005607
08IR18NPTBXC
403-3850
20
18山
8
3/16
¥
26,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください