カーメックス
ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BXCタイプ
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質
超微粒子超硬
ねじの種類
BSPT/英国式管用テーパーねじ
表面処理
BXC(TiNコート)
ねじ山角度(°)
55
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
山数
チップサイズ
内接円(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49005573
06IR28BSPTBXC
403-3761
15
28山
6
5/32
¥
26,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49005634
08IR28BSPTBXC
403-3922
20
28山
8
3/16
¥
26,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49005616
08IR19BSPTBXC
403-3884
20
19山
8
3/16
¥
21,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください