カーメックス
ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質
超微粒子超硬
ねじの種類
仕上刃無し
表面処理
BXC(TiNコート)
ねじ山角度(°)
60
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ピッチ(山数/inch)
チップサイズ
内接円(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49005652
08IRA60BXC
403-3957
20
0.5-1.5 48-16山
8
3/16
¥
26,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49005591
06IRA60BXC
403-3787
15
0.5-1.25 48-20山
6
5/32
¥
20,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください