曜日別特売

51-SY5140R

51-SY5140R - SMC
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5069969551-SY5140R-AL3-02Rc1/4 サブプレート付
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
5069970451-SY5140R-ALL3-02Rc1/4 サブプレート付
27,560
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
5069971351-SY5140R-ATT30--
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
5069972251-SY5140R-ATT30-02Rc1/4 サブプレート付
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
5069973151-SY5140R-ATT3-02Rc1/4 サブプレート付
28,820
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
5069974751-SY5140R-BTT3-02Rc1/4 サブプレート付
27,670
取扱い終了
返品不可
5069975651-SY5140R-DLL20-02Rc1/4 サブプレート付
57,260
取扱い終了
返品不可
5069976551-SY5140R-FLL30-02Rc1/4 サブプレート付
62,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする