SMC
51-SY5240R
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
1/4 サブプレート付
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50700641
51-SY5240R-ATT3-02
¥
50,660
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50700657
51-SY5240R-DLL20-02
¥
107,530
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください