曜日別特売

51-SY5320

51-SY5320 - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5070066651-SY5320-AL6-01RcRc1/8
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070067551-SY5320-ALL100-C6-Φ6ワンタッチ管継手
52,030
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070068451-SY5320-ALL20-C6-Φ6ワンタッチ管継手
48,950
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070069351-SY5320-ALL3-01RcRc1/8
47,580
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070070251-SY5320-ALL3-C6-Φ6ワンタッチ管継手
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070071151-SY5320-AOL3-C4-Φ4ワンタッチ管継手
20,350
取扱い終了
返品不可
5070072751-SY5320-AOL3-C4-F2-Φ4ワンタッチ管継手
20,630
取扱い終了
返品不可
5070073651-SY5320-AOL3-C6-Φ6ワンタッチ管継手
20,350
取扱い終了
返品不可
5070074551-SY5320-AOL6-C4-Φ4ワンタッチ管継手
20,460
取扱い終了
返品不可
5070075451-SY5320-AOL6-C4-F2-Φ4ワンタッチ管継手
20,740
取扱い終了
返品不可
5070076351-SY5320-AOLL30-C6-F2-Φ6ワンタッチ管継手
22,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする