SMC
51-SY7140R
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50702547
51-SY7140R-ALL30-03
Rc
3/8 サブプレート付
¥
28,930
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50702556
51-SY7140R-BL6D
-
-
¥
25,030
取扱い終了
返品不可
50702565
51-SY7140R-DLL20-03
Rc
3/8 サブプレート付
¥
58,080
取扱い終了
返品不可
50702574
51-SY7140R-DLL30
-
-
¥
56,600
取扱い終了
返品不可
50702583
51-SY7140R-DLL30-03
Rc
3/8 サブプレート付
¥
58,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください