曜日別特売

51-SY7340

51-SY7340 - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5070313451-SY7340-AL6--
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070314351-SY7340-ALL10-03Rc3/8 サブプレート付
50,270
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070315251-SY7340-ALL20--
48,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070316151-SY7340-ALL20-03Rc3/8 サブプレート付
50,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070317751-SY7340-ALL30--
49,340
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070318651-SY7340-ALL30-03Rc3/8 サブプレート付
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070319551-SY7340-ATT20--
52,530
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070320451-SY7340-ATT30-03Rc3/8 サブプレート付
55,220
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070321351-SY7340-BLL3-02Rc1/4 サブプレート付
47,630
取扱い終了
返品不可
5070322251-SY7340-DLL20--
107,640
取扱い終了
返品不可
5070323151-SY7340-DLL20-03Rc3/8 サブプレート付
109,340
取扱い終了
返品不可
5070324751-SY7340-DTT30--
112,260
取扱い終了
返品不可
5070325651-SY7340-DTT30-03Rc3/8 サブプレート付
113,960
取扱い終了
返品不可
5070326551-SY7340-DTT30E--
112,480
取扱い終了
返品不可
5070327451-SY7340-DTT30E-02Rc1/4 サブプレート付
114,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする