曜日別特売

51-SY7420

51-SY7420 - SMC
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式3位置エキゾーストセンタ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5070328351-SY7420-AL6-02RcRc1/4
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070329251-SY7420-AL6-C8-Φ8ワンタッチ管継手
47,850
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070330151-SY7420-ALL3-02-F2RcRc1/4
48,680
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070332651-SY7420-ATT15-02RcRc1/4
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070331751-SY7420-AOL6-C8-Φ8ワンタッチ管継手
21,120
取扱い終了
返品不可
5070333551-SY7420-DTT10-02-F2RcRc1/4
100,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする