曜日別特売

51-SY9140

51-SY9140 - SMC
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
内容量
1個
全11種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5070371251-SY9140-AL3-03Rc3/8 サブプレート付
¥29,040
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070372151-SY9140-AL3E-03Rc3/8 サブプレート付
¥29,150
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070373751-SY9140-ALL6E-03Rc3/8 サブプレート付
¥29,830
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070374651-SY9140-ATT100--
¥33,720
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070375551-SY9140-ATT100-03Rc3/8 サブプレート付
¥35,860
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070376451-SY9140-ATT100-03NNPT3/8 サブプレート付
¥35,860
¥32,980
¥36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070377351-SY9140-ATT30-04FG1/2 サブプレート付
¥32,290
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070378251-SY9140-DLL20-04Rc1/2 サブプレート付
¥59,350
取扱い終了
返品不可
5070379151-SY9140-DLL6-04Rc1/2 サブプレート付
¥59,090
取扱い終了
返品不可
5070380751-SY9140-DOTT30-03Rc3/8 サブプレート付
¥18,920
取扱い終了
返品不可
5070381651-SY9140-DTT100-03Rc3/8 サブプレート付
¥65,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする