真空用ドレンセパレータ AMJ

真空用ドレンセパレータ AMJ - SMC

真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去
真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です

内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
ドレン方式
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50792725AMJ3000-02-2JR30(02) 1/4(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左
7,920
7,198
7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792734AMJ3000-02-6J30(02) 1/4(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ
7,210
6,498
7,148(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792743AMJ3000-02-6JR30(02) 1/4(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左
7,210
6,498
7,148(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792752AMJ3000-02-6R30(02) 1/4(-) Rc(-) ドレンコック(R)右 → 左
7,700
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792761AMJ3000-02B-6JR30(02) 1/4(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左
7,460
6,698
7,368(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792777AMJ3000-03-2JR30(03) 3/8(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左
7,920
7,198
7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792786AMJ3000-03B-2JR30(03) 3/8(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左
8,180
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
50792795AMJ3000-03-JR30(03) 3/8(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左
6,880
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792804AMJ3000-F02B-230(02) 1/4(F) G(-) ドレンコック(-) 標準タイプ
8,670
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792813AMJ3000-F02-R30(02) 1/4(F) G(-) ドレンコック(R)右 → 左
7,370
6,698
7,368(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792822AMJ3000-F03-6J30(03) 3/8(F) G(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ
7,210
6,498
7,148(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792831AMJ3000-F03-R30(03) 3/8(F) G(-) ドレンコック(R)右 → 左
7,370
6,698
7,368(税込)
当日出荷
50792847AMJ3000-N02-R30(02) 1/4(N) NPT(-) ドレンコック(R)右 → 左
7,370
6,698
7,368(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792856AMJ4000-03-2JR40(03) 3/8(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左
9,130
8,298
9,128(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792865AMJ4000-03B-6R40(03) 3/8(-) Rc(-) ドレンコック(R)右 → 左
9,530
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
50792874AMJ4000-04B-2JR40(04) 1/2(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左
9,480
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
50792883AMJ4000-04B-6R40(04) 1/2(-) Rc(-) ドレンコック(R)右 → 左
9,530
8,698
9,568(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792892AMJ4000-04-JR40(04) 1/2(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左
8,090
7,498
8,248(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792901AMJ4000-F0440(04) 1/2(F) G(-) ドレンコック(-) 標準タイプ
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
50792917AMJ4000-N04B40(04) 1/2(N) NPT(-) ドレンコック(-) 標準タイプ
8,930
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
50792926AMJ5000-06-2JR50(06) 3/4(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左
12,490
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792935AMJ5000-06-650(06) 3/4(-) Rc(-) ドレンコック(-) 標準タイプ
12,540
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792944AMJ5000-06-6J50(06) 3/4(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ
12,050
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792953AMJ5000-06B-2JR50(06) 3/4(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左
13,000
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792962AMJ5000-06-JR50(06) 3/4(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左
11,440
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792971AMJ5000-10-2JR50(10) 1(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左
12,490
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792987AMJ5000-10B-2JR50(10) 1(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左
13,000
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
50792996AMJ5000-F06B-2JR50(06) 3/4(F) G(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左
13,000
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
50793005AMJ5000-F1050(10) 1(F) G(-) ドレンコック(-) 標準タイプ
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
50793014AMJ5000-N10B-250(10) 1(N) NPT(-) ドレンコック(-) 標準タイプ
13,490
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする