曜日別特売

スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13

スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式  AS13 - SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式  AS13 - SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式  AS13 - SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式  AS13 - SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式  AS13 - SMC

・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)

内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50830771AS1301FG-M5-04-J(0)メータアウト
2,120
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
50830787AS1301FG-M5-06-J(0)メータアウト
2,120
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
50830796AS1301FG-M5-23-J(0)メータアウト
2,120
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
50830805AS1301F-M3-01-J-
1,360
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
50830814AS1301F-M3-03-J-
1,350
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
50830823AS1301F-M3-04-J-
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50830832AS1301F-M3-04-X214-J-
1,510
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
50830841AS1301F-M3-23-J-
1,360
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
50830857AS1301F-M5-01-J-
1,010
919
1,011(税込)
18日以内出荷
返品不可
50830866AS1301F-M5-03-J-
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50830875AS1301F-M5-04-J-
970
889
978(税込)
当日出荷
50830884AS1301F-M5-04-X12-J-
1,100
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
50830893AS1301F-M5-04-X214-J-
1,090
989
1,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
50830902AS1301F-M5-04-X21-J-
1,360
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
50830911AS1301F-M5-05-J-
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50830927AS1301F-M5-06-J-
970
879
967(税込)
当日出荷
50830936AS1301F-M5-06-X214-J-
1,090
989
1,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
50830945AS1301F-M5-06-X21-J-
1,360
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
50830954AS1301F-M5-07-J-
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50830963AS1301F-M5-23-J-
1,010
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
50830972AS1301F-M5-23-X21-J-
1,390
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
50830981AS1301FM-M5-04-J-
1,230
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
50830997AS1301FM-M5-06-J-
1,230
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831006AS1301FM-M5-23-J-
1,260
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831015AS1301F-U10/32-03-J-
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831024AS1301F-U10/32-06-J-
970
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
50831033AS1311FG-M5-04-J(1)メータイン
2,120
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831042AS1311FG-M5-06-J(1)メータイン
2,120
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831051AS1311FG-M5-23-J(1)メータイン
2,120
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831067AS1311F-M3-01-J-
1,360
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831076AS1311F-M3-01K-
1,410
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831085AS1311F-M3-04-J-
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
50831094AS1311F-M3-23-J-
1,360
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831103AS1311F-M5-01-J-
1,010
919
1,011(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831112AS1311F-M5-04-J-
970
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50831121AS1311F-M5-04-X12-J-
1,100
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831137AS1311F-M5-06-J-
970
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50831146AS1311F-M5-06-X12-J-
1,100
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831155AS1311F-M5-07-J-
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831164AS1311F-M5-23D-
1,010
919
1,011(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831173AS1311F-M5-23-J-
1,010
919
1,011(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831182AS1311FM-M5-04-J-
1,230
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831191AS1311FM-M5-06-J-
1,230
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831207AS1311FM-M5-23-J-
1,260
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831216AS1311F-U10/32-04-J-
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831225AS1311F-U10/32-06-J-
970
889
978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831234AS1311F-U10/32-23-J-
1,010
919
1,011(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする