曜日別特売

スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300

スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300 - SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300 - SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300 - SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300 - SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300 - SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300 - SMC

・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)

内容量1個
170件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50831252AS2301F-01-01-J-
1,300
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831261AS2301F-01-01S-J-
1,330
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831277AS2301F-01-04-J-
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
50831286AS2301F-01-04S-J-
1,310
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
50831295AS2301F-01-04S-X214-J-
1,430
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831304AS2301F-01-05S-J-
1,310
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831313AS2301F-01-05SN-
1,410
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831322AS2301F-01-06-J-
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
50831331AS2301F-01-06S-J-
1,310
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
50831347AS2301F-01-06S-X214-J-
1,430
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831356AS2301F-01-06S-X21-J-
1,700
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831365AS2301F-01-06-X214-J-
1,400
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831374AS2301F-01-06-X21-J-
1,670
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831383AS2301F-01-07-J-
1,280
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831392AS2301F-01-07S-J-
1,310
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831401AS2301F-01-08-J-
1,280
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831417AS2301F-01-08S-J-
1,310
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
50831426AS2301F-01-08S-X214-J-
1,430
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831435AS2301F-01-08-X214-J-
1,400
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831444AS2301F-01-09S-J-
1,310
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831453AS2301F-01-23-J-
1,300
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831462AS2301F-01-23SD(0)メータアウト
1,330
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831471AS2301F-01-23S-J-
1,330
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831487AS2301F-02-04-J-
1,450
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831496AS2301F-02-04S-J-
1,480
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831505AS2301F-02-05N-
1,540
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831514AS2301F-02-06-J-
1,450
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831523AS2301F-02-06S-J-
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
50831532AS2301F-02-06S-X214-J-
1,610
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831541AS2301F-02-06S-X21-J-
1,890
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831557AS2301F-02-06-X214-J-
1,580
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831566AS2301F-02-06-X21-J-
1,860
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831575AS2301F-02-07-J-
1,450
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831584AS2301F-02-07S-J-
1,480
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831593AS2301F-02-08-J-
1,450
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831602AS2301F-02-08S-J-
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
50831611AS2301F-02-08S-X12-J-
1,610
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831627AS2301F-02-08S-X214-J-
1,610
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831636AS2301F-02-08S-X21-J-
1,920
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831645AS2301F-02-08-X21-J-
1,890
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831654AS2301F-02-09-J-
1,450
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831663AS2301F-02-09S-J-
1,480
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831672AS2301F-02-10-J-
1,450
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831681AS2301F-02-10S-J-
1,480
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831697AS2301F-02-10S-X12-J-
1,610
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831706AS2301F-02-10S-X214-J-
1,610
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831715AS2301F-02-10S-X21-J-
1,920
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831724AS2301F-02-11-J-
1,450
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831733AS2301F-02-11S-J-
1,480
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
50831742AS2301F-02-11SN-
1,570
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする