曜日別特売

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 - SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2 - SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2 - SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2 - SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2 - SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2 - SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2 - SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2 - SMC
(2件のレビュー)

高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状
ニードルは抜け止め機構

ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)内容量1個
注意
※品番ASN2以降にSがつくものはシール付タイプ
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
質量(g)
シール
臨界圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50842452ASN2-01-JR1/8R17なし0.35
720
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
50842461ASN2-01-S-JR1/8R170.35
750
639
703(税込)
当日出荷
50842477ASN2-02-JR1/4R34なし0.35
940
799
879(税込)
当日出荷
50842486ASN2-02-S-JR1/4R340.35
970
829
912(税込)
当日出荷
50842495ASN2-03-JR3/8R55なし0.35
1,160
989
1,088(税込)
当日出荷
50842504ASN2-03-S-JR3/8R550.35
1,190
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
50842513ASN2-04-JR1/2R107なし0.35
1,540
1,398
1,538(税込)
21日以内出荷
返品不可
50842522ASN2-04-S-JR1/2R1070.35
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
50842531ASN2-M5-JM5×0.8メートルねじ5なし0.15
440
389
428(税込)
当日出荷
50842547ASN2-N02-JNPT1/4NPT34なし0.35
940
819
901(税込)
50日以内出荷
返品不可
50842556ASN2-N03-S-JNPT3/8NPT550.35
1,190
999
1,099(税込)
50日以内出荷
返品不可
50842565ASN2-U10/32-J10-32UNFユニファイ5なし0.15
440
399
439(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50842495
2023-11-18
用途: コンプレッサーのエア抜きに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

いっきにエアを抜きたい時に、サイレンサー効果で静かで良いでした。

2019-09-26
用途: お客さんのアクアリウムにセット
電気・ガス・熱供給・水道業

オーナー要望で、水槽内循環ポンプの経路にアスピレーター を割り入れた際の吸気音の消音と吸気量調整でセット。
本来の使用用途と異るとは思いますが、吸気量も調整できてシューって音もなくオーナーは大満足のようでしたので、良い製品と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする