曜日別特売

エアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2CH

エアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2CH - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2CH - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2CH - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2CH - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2CH - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2CH - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2CH - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 1山クレビス形 CA2CH - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50908024CA2CH100-200K100200
40,040
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50908033CA2CH100-450100450
41,640
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50908042CA2CH100-450J100450
50,550
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50908051CA2CH100-600100600
47,250
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50908067CA2CH100-700J100700
63,200
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50908076CA2CH100-7510075
27,610
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50908085CA2CH40-35J4035
15,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50908094CA2CH40-404040
12,380
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
50908103CA2CH50-160J50160
24,640
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50908112CA2CH50-250J50250
27,280
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50908121CA2CH63-306330
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50908137CA2CH63-906390
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50908146CA2CH80-12080120
25,030
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50908155CA2CH80-150J80150
30,690
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50908164CA2CH80-36080360
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする