曜日別特売

エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KT

エアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KT - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KT - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KT - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KT - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KT - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 回り止め形 CA2KT - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""

作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50924727CA2KT40-150J40150
21,010
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50924736CA2KT40-22540225
17,710
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50924745CA2KT50-450N50450
29,150
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50924754CA2KT63-120J63120
29,430
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50924763CA2KT63-120K63120
30,800
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする