エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH

エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH - SMCエアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2TH - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""

作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50936785CA2TH100-175K100175
40,980
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936794CA2TH100-180J100180
40,260
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936803CA2TH100-2510025
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936812CA2TH100-300J100300
45,320
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936821CA2TH100-5010050
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936837CA2TH100-600100600
49,610
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936846CA2TH100-600J100600
60,500
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936855CA2TH100-650J100650
65,560
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936864CA2TH100-700J100700
65,560
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936873CA2TH100-81008
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936882CA2TH40-100J40100
18,590
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936891CA2TH40-15040150
15,180
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936907CA2TH40-204020
13,530
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936916CA2TH40-32040320
17,820
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936925CA2TH50-13050130
20,630
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936934CA2TH50-200J50200
27,010
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936943CA2TH50-305030
18,210
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936952CA2TH50-360K50360
36,630
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936961CA2TH50-40050400
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936977CA2TH50-45050450
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936986CA2TH50-50050500
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50936995CA2TH50-55050550
31,520
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50937004CA2TH50-7507
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50937013CA2TH50-8508
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50937022CA2TH63-10563105
23,820
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50937031CA2TH63-15063150
24,420
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50937047CA2TH63-400J63400
37,840
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50937056CA2TH63-55063550
35,310
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50937065CA2TH63-600J63600
44,880
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50937074CA2TH80-1801
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50937083CA2TH80-138013
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50937092CA2TH80-16080160
28,440
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50937101CA2TH80-38080380
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50937117CA2TH80-500J80500
47,300
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50937126CA2TH80-608060
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50937135CA2TH80-8808
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする