曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2K

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2K - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2K - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2K - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2K - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2K - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2K - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2K - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50966955CDA2KC40-150-J59W340150
31,240
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50966964CDA2KC40-500J40500
28,330
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50966973CDA2KC40-60040600
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50966982CDA2KC50-1000-F59WL501000
52,530
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50966991CDA2KC50-175-M9B50175
27,500
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50967007CDA2KC63-150J-B5363150
36,740
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする