曜日別特売

CDA2B100

CDA2B100 - SMCCDA2B100 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50967463CDA2B100-100Z100複動片ロッド
27,230
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
50967305CDA2B100-100-F59WL--
34,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
50967366CDA2B100-100-M9B--
29,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
50967384CDA2B100-100-M9BL--
30,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
50967786CDA2B100-125-J59--
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
50967795CDA2B100-125-K59--
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
50968215CDA2B100-150-A93--
29,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
50968224CDA2B100-150-A93L--
30,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
50968251CDA2B100-150J-B54S--
33,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
50968285CDA2B100-150-M9B--
31,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
50968294CDA2B100-150-M9BALS--
29,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
50967016CDA2B100-10+190-XC10100複動片ロッド
59,150
取扱い終了
返品不可
50967025CDA2B100-10+190-XC11100複動片ロッド
59,600
取扱い終了
返品不可
50967034CDA2B100-10+222-B54L-XC10100複動片ロッド
67,250
取扱い終了
返品不可
50967043CDA2B100-10+222-XC10100複動片ロッド
60,850
取扱い終了
返品不可
50967052CDA2B100-10+47-XC10100複動片ロッド
54,050
取扱い終了
返品不可
50967061CDA2B100-10+65-XC11--
55,350
取扱い終了
返品不可
50967077CDA2B100-10+96-B54L-XC10100複動片ロッド
62,150
取扱い終了
返品不可
50967086CDA2B100-10+96-XC10100複動片ロッド
55,750
取扱い終了
返品不可
50967095CDA2B100-100+100-A54L4-XC10--
72,700
取扱い終了
返品不可
50967104CDA2B100-100+100-XC11100複動片ロッド
62,150
取扱い終了
返品不可
50967113CDA2B100-100+130-B54L4-XC10100複動片ロッド
74,400
取扱い終了
返品不可
50967122CDA2B100-100+200-Z733-XC11100複動片ロッド
71,000
取扱い終了
返品不可
50967131CDA2B100-100+230-XC11--
67,250
取扱い終了
返品不可
50967147CDA2B100-100+50-M9N4-XC10100複動片ロッド
67,200
取扱い終了
返品不可
50967156CDA2B100-100+50-XC11--
60,450
取扱い終了
返品不可
50967165CDA2B100-1000100複動片ロッド
55,350
取扱い終了
返品不可
50967174CDA2B100-1000-A34100複動片ロッド
65,050
取扱い終了
返品不可
50967183CDA2B100-1000-A54100複動片ロッド
61,950
取扱い終了
返品不可
50967192CDA2B100-1000-B54L100複動片ロッド
62,550
取扱い終了
返品不可
50967201CDA2B100-1000-K59L100複動片ロッド
64,450
取扱い終了
返品不可
50967217CDA2B100-1000-M9BWL100複動片ロッド
61,550
取扱い終了
返品不可
50967226CDA2B100-1000-M9N100複動片ロッド
60,650
取扱い終了
返品不可
50967235CDA2B100-100-A53L3100複動片ロッド
35,950
取扱い終了
返品不可
50967244CDA2B100-100-A59WL100複動片ロッド
32,650
取扱い終了
返品不可
50967253CDA2B100-100-A93100複動片ロッド
27,850
取扱い終了
返品不可
50967262CDA2B100-100-A93L100複動片ロッド
28,450
取扱い終了
返品不可
50967271CDA2B100-100-A93-XC12100複動片ロッド
62,750
取扱い終了
返品不可
50967287CDA2B100-100-B64100複動片ロッド
29,650
取扱い終了
返品不可
50967296CDA2B100-100-B64S100複動片ロッド
26,800
取扱い終了
返品不可
50967314CDA2B100-100-F9BW100複動片ロッド
32,350
取扱い終了
返品不可
50967323CDA2B100-100-F9BWL100複動片ロッド
32,950
取扱い終了
返品不可
50967332CDA2B100-100-G59W100複動片ロッド
33,850
取扱い終了
返品不可
50967341CDA2B100-100K-M9BW100複動片ロッド
35,600
取扱い終了
返品不可
50967357CDA2B100-100K-X1381100複動片ロッド
8,650
取扱い終了
返品不可
50967375CDA2B100-100-M9BA100複動片ロッド
31,850
取扱い終了
返品不可
50967393CDA2B100-100-M9BVLS100複動片ロッド
27,600
取扱い終了
返品不可
50967402CDA2B100-100-M9BWSBPC100複動片ロッド
34,350
取扱い終了
返品不可
50967411CDA2B100-100-M9PW100複動片ロッド
30,350
取扱い終了
返品不可
50967427CDA2B100-100N-B59WLS100複動片ロッド
28,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50967305CDA2B100-100-F59WL27226106CDA2B100-100Z-M9NWLCDA2B100-100-F59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226106エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50967366CDA2B100-100-M9B27226072CDA2B100-100Z-M9BCDA2B100-100-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226072エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50967384CDA2B100-100-M9BL27226088CDA2B100-100Z-M9BLCDA2B100-100-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226088エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50967786CDA2B100-125-J5927226142CDA2B100-125Z-M9BCDA2B100-125-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226142エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50967795CDA2B100-125-K5927226142CDA2B100-125Z-M9BCDA2B100-125-K59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226142エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50968215CDA2B100-150-A9327227174CDA2B100-150Z-A93CDA2B100-150-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227174エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50968224CDA2B100-150-A93L27227183CDA2B100-150Z-A93LCDA2B100-150-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227183エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50968251CDA2B100-150J-B54S27227235CDA2B100-150JZ-B54SCDA2B100-150J-B54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27227235エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50968285CDA2B100-150-M9B27226176CDA2B100-150Z-M9BCDA2B100-150-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226176エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50968294CDA2B100-150-M9BALS27226228CDA2B100-150Z-M9BALSCDA2B100-150-M9BALS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z SMC 27226228エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする