曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-2

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-2 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51038696CDA2D80-200Z-N-A93L80複動片ロッド
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51038443CDA2D80-200-A34C--
38,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038486CDA2D80-200-A67--
30,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038495CDA2D80-200-A67L--
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038504CDA2D80-200-A93--
28,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038513CDA2D80-200-A93L3--
31,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038531CDA2D80-200J-A93L--
34,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038574CDA2D80-200-M9BAL--
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038583CDA2D80-200-M9BL--
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038592CDA2D80-200-M9BM--
30,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038626CDA2D80-200-M9N--
30,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038635CDA2D80-200-M9PALS--
28,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038662CDA2D80-200-P4DWSC--
39,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038705CDA2D80-205-A93L--
30,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038732CDA2D80-210-A53L--
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038775CDA2D80-210-M9BW--
32,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038784CDA2D80-215-A53Z--
34,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038793CDA2D80-215-A67L--
32,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038802CDA2D80-220-A53L--
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038811CDA2D80-220-A54--
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038836CDA2D80-220-A67L--
32,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038845CDA2D80-220-A93L--
30,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038854CDA2D80-220-F5BAL--
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038872CDA2D80-225-A54--
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038881CDA2D80-225-A67S--
28,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038897CDA2D80-225-M9BLS--
29,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038933CDA2D80-230-A53ZS--
30,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038942CDA2D80-230-A54--
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038951CDA2D80-235-A544--
40,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51038985CDA2D80-235-M9BWL--
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039003CDA2D80-250-A33--
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039012CDA2D80-250-A34S--
31,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039021CDA2D80-250-A44--
39,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039037CDA2D80-250-A67L--
32,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039046CDA2D80-250-A93--
29,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039055CDA2D80-250-F59WL--
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039107CDA2D80-250-J59L3--
40,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039116CDA2D80-250J-A93--
35,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039125CDA2D80-250-K593--
39,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039134CDA2D80-250-K59W--
35,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039161CDA2D80-250-M9BAL--
34,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039177CDA2D80-250-M9BL--
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039186CDA2D80-250-M9BL3--
35,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039195CDA2D80-250-M9BZ--
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039204CDA2D80-250-M9BZS--
29,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039213CDA2D80-250-M9PW--
32,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039231CDA2D80-250-P4DWL--
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039265CDA2D80-255-A54Z--
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039301CDA2D80-25K-M9BW--
30,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039335CDA2D80-25-M9BW--
26,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51038443CDA2D80-200-A34C27264773CDA2D80-200Z-A34CCDA2D80-200-A34C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27264773エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038486CDA2D80-200-A6727264843CDA2D80-200Z-A90CDA2D80-200-A67 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27264843エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038495CDA2D80-200-A67L27264852CDA2D80-200Z-A90LCDA2D80-200-A67L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27264852エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038504CDA2D80-200-A9327264868CDA2D80-200Z-A93CDA2D80-200-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27264868エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038513CDA2D80-200-A93L327264895CDA2D80-200Z-A93L3CDA2D80-200-A93L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27264895エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038531CDA2D80-200J-A93L27264992CDA2D80-200JZ-A93LCDA2D80-200J-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27264992エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038574CDA2D80-200-M9BAL27261876CDA2D80-200Z-M9BALCDA2D80-200-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261876エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038583CDA2D80-200-M9BL27261788CDA2D80-200Z-M9BLCDA2D80-200-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261788エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038592CDA2D80-200-M9BM27261772CDA2D80-200Z-M9BMCDA2D80-200-M9BM エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261772エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038626CDA2D80-200-M9N27261797CDA2D80-200Z-M9NCDA2D80-200-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261797エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038635CDA2D80-200-M9PALS27261894CDA2D80-200Z-M9PALSCDA2D80-200-M9PALS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261894エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038662CDA2D80-200-P4DWSC27272875CDA2D80-200Z-P4DWSCCDA2D80-200-P4DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27272875エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038705CDA2D80-205-A93L27265044CDA2D80-205Z-A93LCDA2D80-205-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265044エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038732CDA2D80-210-A53L27265053CDA2D80-210Z-A93LCDA2D80-210-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265053エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038775CDA2D80-210-M9BW27261912CDA2D80-210Z-M9BWCDA2D80-210-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261912エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038784CDA2D80-215-A53Z27265078CDA2D80-215Z-A93ZCDA2D80-215-A53Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265078エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038793CDA2D80-215-A67L27265062CDA2D80-215Z-A90LCDA2D80-215-A67L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265062エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038802CDA2D80-220-A53L27265114CDA2D80-220Z-A93LCDA2D80-220-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265114エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038811CDA2D80-220-A5427265096CDA2D80-220Z-A54CDA2D80-220-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265096エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038836CDA2D80-220-A67L27265105CDA2D80-220Z-A90LCDA2D80-220-A67L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265105エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038845CDA2D80-220-A93L27265114CDA2D80-220Z-A93LCDA2D80-220-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265114エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038854CDA2D80-220-F5BAL27261928CDA2D80-220Z-M9BALCDA2D80-220-F5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261928エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038872CDA2D80-225-A5427265132CDA2D80-225Z-A54CDA2D80-225-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265132エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038881CDA2D80-225-A67S27265157CDA2D80-225Z-A90SCDA2D80-225-A67S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265157エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038897CDA2D80-225-M9BLS27261937CDA2D80-225Z-M9BLSCDA2D80-225-M9BLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261937エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038933CDA2D80-230-A53ZS27265202CDA2D80-230Z-A93ZSCDA2D80-230-A53ZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265202エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038942CDA2D80-230-A5427265193CDA2D80-230Z-A54CDA2D80-230-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265193エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038951CDA2D80-235-A54427265218CDA2D80-235Z-A544CDA2D80-235-A544 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265218エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51038985CDA2D80-235-M9BWL27261946CDA2D80-235Z-M9BWLCDA2D80-235-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261946エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039003CDA2D80-250-A3327265236CDA2D80-250Z-A33CDA2D80-250-A33 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265236エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039012CDA2D80-250-A34S27265254CDA2D80-250Z-A34SCDA2D80-250-A34S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265254エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039021CDA2D80-250-A4427265272CDA2D80-250Z-A44CDA2D80-250-A44 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265272エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039037CDA2D80-250-A67L27265333CDA2D80-250Z-A90LCDA2D80-250-A67L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265333エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039046CDA2D80-250-A9327265342CDA2D80-250Z-A93CDA2D80-250-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265342エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039055CDA2D80-250-F59WL27262086CDA2D80-250Z-M9NWLCDA2D80-250-F59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262086エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039107CDA2D80-250-J59L327261998CDA2D80-250Z-M9BL3CDA2D80-250-J59L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261998エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039116CDA2D80-250J-A9327265464CDA2D80-250JZ-A93CDA2D80-250J-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265464エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039125CDA2D80-250-K59327261964CDA2D80-250Z-M9B3CDA2D80-250-K593 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261964エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039134CDA2D80-250-K59W27262043CDA2D80-250Z-M9BWCDA2D80-250-K59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262043エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039161CDA2D80-250-M9BAL27262113CDA2D80-250Z-M9BALCDA2D80-250-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262113エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039177CDA2D80-250-M9BL27261982CDA2D80-250Z-M9BLCDA2D80-250-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261982エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039186CDA2D80-250-M9BL327261998CDA2D80-250Z-M9BL3CDA2D80-250-M9BL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261998エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039195CDA2D80-250-M9BZ27262007CDA2D80-250Z-M9BZCDA2D80-250-M9BZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262007エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039204CDA2D80-250-M9BZS27262016CDA2D80-250Z-M9BZSCDA2D80-250-M9BZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262016エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039213CDA2D80-250-M9PW27262104CDA2D80-250Z-M9PWCDA2D80-250-M9PW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262104エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039231CDA2D80-250-P4DWL27272884CDA2D80-250Z-P4DWLCDA2D80-250-P4DWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27272884エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039265CDA2D80-255-A54Z27265473CDA2D80-255Z-A54ZCDA2D80-255-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265473エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039301CDA2D80-25K-M9BW27260756CDA2D80-25KZ-M9BWCDA2D80-25K-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27260756エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039335CDA2D80-25-M9BW27260738CDA2D80-25Z-M9BWCDA2D80-25-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27260738エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする