曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-3

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-3 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51039545CDA2D80-300-A54SS80複動片ロッド
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51039773CDA2D80-300Z-N80複動片ロッド
34,320
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51040123CDA2D80-350Z80複動片ロッド
32,180
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51040132CDA2D80-350Z-A93L80複動片ロッド
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51039572CDA2D80-300-A93--
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039581CDA2D80-300-A93L--
31,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039615CDA2D80-300-G59--
36,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039642CDA2D80-300J-M9B--
39,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039685CDA2D80-300-K59--
36,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039694CDA2D80-300-M9B--
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039703CDA2D80-300-M9BA--
35,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039712CDA2D80-300-M9BAL--
35,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039721CDA2D80-300-M9BW3--
36,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039737CDA2D80-300-P4DWSC--
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039764CDA2D80-300-Y7BW3--
39,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039782CDA2D80-305--
29,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039791CDA2D80-30-G59Z--
31,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039825CDA2D80-30-M9BWZ--
28,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039834CDA2D80-30-M9N--
26,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039843CDA2D80-30-M9NZ--
28,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039886CDA2D80-325J--
36,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039895CDA2D80-325-M9BWL--
35,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039904CDA2D80-330-M9B--
34,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039913CDA2D80-330-M9BWSBPC--
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039947CDA2D80-350-A34S--
33,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039956CDA2D80-350-A44--
42,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039965CDA2D80-350-A93--
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51040026CDA2D80-350J-J59WL--
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51040035CDA2D80-350K--
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51040044CDA2D80-350K-M9NWL--
45,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51040053CDA2D80-350-M9B--
34,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51040062CDA2D80-350-M9BL--
35,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51040071CDA2D80-350-M9BWS--
31,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51040166CDA2D80-35J--
24,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51040193CDA2D80-360-A54--
37,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51040227CDA2D80-375J--
38,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51040236CDA2D80-380J-A53--
44,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51040245CDA2D80-385-A93L--
34,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51039511CDA2D80-300+300J-XC1180複動片ロッド
81,250
取扱い終了
返品不可
51039527CDA2D80-300+300-XC1180複動片ロッド
71,350
取扱い終了
返品不可
51039536CDA2D80-300+30-A93-XC11--
67,450
取扱い終了
返品不可
51039554CDA2D80-300-A6480複動片ロッド
33,000
取扱い終了
返品不可
51039563CDA2D80-300-A6780複動片ロッド
33,000
取扱い終了
返品不可
51039597CDA2D80-300-B5380複動片ロッド
34,700
取扱い終了
返品不可
51039606CDA2D80-300-F9BW80複動片ロッド
35,700
取扱い終了
返品不可
51039624CDA2D80-300-J513--
41,250
取扱い終了
返品不可
51039633CDA2D80-300-J59W380複動片ロッド
42,150
取扱い終了
返品不可
51039651CDA2D80-300JN-Y7BW480複動片ロッド
50,400
取扱い終了
返品不可
51039667CDA2D80-300J-Y59BZ380複動片ロッド
45,450
取扱い終了
返品不可
51039676CDA2D80-300J-Y59BZ480複動片ロッド
49,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51039572CDA2D80-300-A9327265683CDA2D80-300Z-A93CDA2D80-300-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265683エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039581CDA2D80-300-A93L27265708CDA2D80-300Z-A93LCDA2D80-300-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265708エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039615CDA2D80-300-G5927262262CDA2D80-300Z-M9NCDA2D80-300-G59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262262エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039642CDA2D80-300J-M9B27262357CDA2D80-300JZ-M9BCDA2D80-300J-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262357エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039685CDA2D80-300-K5927262226CDA2D80-300Z-M9BCDA2D80-300-K59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262226エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039694CDA2D80-300-M9B27262226CDA2D80-300Z-M9BCDA2D80-300-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262226エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039703CDA2D80-300-M9BA27262332CDA2D80-300Z-M9BACDA2D80-300-M9BA エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262332エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039712CDA2D80-300-M9BAL27262348CDA2D80-300Z-M9BALCDA2D80-300-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262348エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039721CDA2D80-300-M9BW327262296CDA2D80-300Z-M9BW3CDA2D80-300-M9BW3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262296エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039737CDA2D80-300-P4DWSC27272918CDA2D80-300Z-P4DWSCCDA2D80-300-P4DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27272918エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039764CDA2D80-300-Y7BW327262296CDA2D80-300Z-M9BW3CDA2D80-300-Y7BW3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262296エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039782CDA2D80-30527260257CDA2D80-305ZCDA2D80-305 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27260257エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039791CDA2D80-30-G59Z27260774CDA2D80-30Z-M9NZCDA2D80-30-G59Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27260774エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039825CDA2D80-30-M9BWZ27260783CDA2D80-30Z-M9BWZCDA2D80-30-M9BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27260783エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039834CDA2D80-30-M9N27260765CDA2D80-30Z-M9NCDA2D80-30-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27260765エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039843CDA2D80-30-M9NZ27260774CDA2D80-30Z-M9NZCDA2D80-30-M9NZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27260774エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039886CDA2D80-325J27260318CDA2D80-325JZCDA2D80-325J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27260318エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039895CDA2D80-325-M9BWL27262393CDA2D80-325Z-M9BWLCDA2D80-325-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262393エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039904CDA2D80-330-M9B27262402CDA2D80-330Z-M9BCDA2D80-330-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262402エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039913CDA2D80-330-M9BWSBPC27262418CDA2D80-330Z-M9BWSBPCCDA2D80-330-M9BWSBPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262418エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039947CDA2D80-350-A34S27265814CDA2D80-350Z-A34SCDA2D80-350-A34S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265814エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039956CDA2D80-350-A4427265823CDA2D80-350Z-A44CDA2D80-350-A44 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265823エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51039965CDA2D80-350-A9327265893CDA2D80-350Z-A93CDA2D80-350-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265893エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51040026CDA2D80-350J-J59WL27262488CDA2D80-350JZ-M9BWLCDA2D80-350J-J59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262488エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51040035CDA2D80-350K27260345CDA2D80-350KZCDA2D80-350K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27260345エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51040044CDA2D80-350K-M9NWL27262497CDA2D80-350KZ-M9NWLCDA2D80-350K-M9NWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262497エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51040053CDA2D80-350-M9B27262427CDA2D80-350Z-M9BCDA2D80-350-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262427エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51040062CDA2D80-350-M9BL27262436CDA2D80-350Z-M9BLCDA2D80-350-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262436エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51040071CDA2D80-350-M9BWS27262454CDA2D80-350Z-M9BWSCDA2D80-350-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27262454エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51040166CDA2D80-35J27259514CDA2D80-35JZCDA2D80-35J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27259514エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51040193CDA2D80-360-A5427265927CDA2D80-360Z-A54CDA2D80-360-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265927エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51040227CDA2D80-375J27260406CDA2D80-375JZCDA2D80-375J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27260406エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51040236CDA2D80-380J-A5327265936CDA2D80-380JZ-A93CDA2D80-380J-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265936エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51040245CDA2D80-385-A93L27265954CDA2D80-385Z-A93LCDA2D80-385-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27265954エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする