標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2F100-8

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F100-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F100-8 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51052592CDA2F100-800Z-A93V3100複動片ロッド
62,150
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51052486CDA2F100-800-A44CS--
57,950
取扱い終了
返品不可
51052547CDA2F100-800-M9B3--
58,600
取扱い終了
返品不可
51052556CDA2F100-800-M9BL3--
59,500
取扱い終了
返品不可
51052617CDA2F100-80J--
30,650
取扱い終了
返品不可
51052653CDA2F100-820-A54--
60,550
取扱い終了
返品不可
51052662CDA2F100-820-A54S--
56,850
取扱い終了
返品不可
51052671CDA2F100-825--
53,950
取扱い終了
返品不可
51052687CDA2F100-825-A34--
63,650
取扱い終了
返品不可
51052705CDA2F100-825-Z73Z--
59,050
取扱い終了
返品不可
51052714CDA2F100-840-A54L3--
65,150
取扱い終了
返品不可
51052732CDA2F100-850-A93L--
57,650
取扱い終了
返品不可
51052741CDA2F100-85-A53Z--
34,650
取扱い終了
返品不可
51052811CDA2F100-85-P5DWSCS--
33,450
取扱い終了
返品不可
51052836CDA2F100-880--
53,950
取扱い終了
返品不可
51052452CDA2F100-80+10-XC10--
57,750
取扱い終了
返品不可
51052461CDA2F100-80+150-XC10--
62,000
取扱い終了
返品不可
51052477CDA2F100-800-A44C100複動片ロッド
66,150
取扱い終了
返品不可
51052495CDA2F100-800-A93L100複動片ロッド
54,250
取扱い終了
返品不可
51052504CDA2F100-800-A93V3100複動片ロッド
56,500
取扱い終了
返品不可
51052513CDA2F100-800J-A54100複動片ロッド
69,450
取扱い終了
返品不可
51052522CDA2F100-800J-B54100複動片ロッド
69,450
取扱い終了
返品不可
51052531CDA2F100-800-K59Z3100複動片ロッド
65,500
取扱い終了
返品不可
51052565CDA2F100-800-M9BLS100複動片ロッド
53,000
取扱い終了
返品不可
51052574CDA2F100-800N-M9BL100複動片ロッド
56,250
取扱い終了
返品不可
51052583CDA2F100-800-Z73Z100複動片ロッド
55,650
取扱い終了
返品不可
51052601CDA2F100-80-A93100複動片ロッド
29,850
取扱い終了
返品不可
51052626CDA2F100-810100複動片ロッド
53,950
取扱い終了
返品不可
51052635CDA2F100-810-A54100複動片ロッド
60,550
取扱い終了
返品不可
51052644CDA2F100-820-A34100複動片ロッド
63,650
取扱い終了
返品不可
51052696CDA2F100-825-M9BZ100複動片ロッド
60,350
取扱い終了
返品不可
51052723CDA2F100-850-A53100複動片ロッド
60,550
取扱い終了
返品不可
51052757CDA2F100-85-A54100複動片ロッド
33,350
取扱い終了
返品不可
51052766CDA2F100-85J100複動片ロッド
30,650
取扱い終了
返品不可
51052775CDA2F100-85J-M9NAL100複動片ロッド
38,350
取扱い終了
返品不可
51052784CDA2F100-85-P4DWL100複動片ロッド
39,750
取扱い終了
返品不可
51052793CDA2F100-85-P4DWLS100複動片ロッド
32,850
取扱い終了
返品不可
51052802CDA2F100-85-P4DWZS100複動片ロッド
33,450
取扱い終了
返品不可
51052827CDA2F100-85-P5DWZS100複動片ロッド
33,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51052486CDA2F100-800-A44CS27321918CDA2F100-800Z-A44CSCDA2F100-800-A44CS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321918エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51052547CDA2F100-800-M9B327319188CDA2F100-800Z-M9B3CDA2F100-800-M9B3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27319188エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51052556CDA2F100-800-M9BL327319197CDA2F100-800Z-M9BL3CDA2F100-800-M9BL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27319197エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51052617CDA2F100-80J27315925CDA2F100-80JZCDA2F100-80J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27315925エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51052653CDA2F100-820-A5427321954CDA2F100-820Z-A54CDA2F100-820-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321954エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51052662CDA2F100-820-A54S27321963CDA2F100-820Z-A54SCDA2F100-820-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321963エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51052671CDA2F100-82527316853CDA2F100-825ZCDA2F100-825 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27316853エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51052687CDA2F100-825-A3427321972CDA2F100-825Z-A34CDA2F100-825-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321972エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51052705CDA2F100-825-Z73Z27321988CDA2F100-825Z-A93ZCDA2F100-825-Z73Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321988エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51052714CDA2F100-840-A54L327321997CDA2F100-840Z-A54L3CDA2F100-840-A54L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321997エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51052732CDA2F100-850-A93L27322024CDA2F100-850Z-A93LCDA2F100-850-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27322024エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51052741CDA2F100-85-A53Z27319775CDA2F100-85Z-A93ZCDA2F100-85-A53Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27319775エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51052811CDA2F100-85-P5DWSCS27323528CDA2F100-85Z-P5DWSCSCDA2F100-85-P5DWSCS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27323528エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51052836CDA2F100-88027316878CDA2F100-880ZCDA2F100-880 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27316878エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする