標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2FP

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2FP - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

作動方式複動片ロッド内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51099535CDA2FP40-200-P7440200
27,610
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51099544CDA2FP40-27540275
21,450
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51099553CDA2FP40-300-P7440300
28,930
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51099562CDA2FP50-22050220
29,540
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51099587CDA2FP50-34050340
31,960
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51099596CDA2FP63-13063130
34,600
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51099605CDA2FP63-26063260
38,230
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51099614CDA2FP63-260-P7463260
45,710
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51099623CDA2FP63-27063270
38,230
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51099632CDA2FP63-270-P7463270
45,710
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51099641CDA2FP63-500-P7463500
50,550
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51099657CDA2FP80-400-P74L80400
55,500
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51099666CDA2FP80-400-P74L380400
60,280
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51099571CDA2FP50-25-P74Z5025
32,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする